KTC KTCの 作業工具 KTCの スパナ/レンチ KTCの メガネレンチ 3/4" x25/32" 両口めがねレンチ 3/4" x25/32" 両口めがねレンチ 注文コード 仕様●型番:M5-3/4×25/32●材質:工具鋼●サイズ(インチ):3/4×25/32●全長(mm):309●厚み(mm):12×12●重量(g):263●サイズ:S1×S2/3/4×25/32、D1/28mm、D2/30mm、T1/12mm、T2/12mm、L/309mm●12ポイント●45°×6°タイプ アズワン品番65-5663-76 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA616C-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61144398 EA616C-4 ¥4,050 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm Autobahn 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 両首振ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) Autobahn 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン 税込¥8,468 ¥7,698 ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット Autobahn 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 9/16" ダブルアングルスパナ エスコ 税込¥6,158~ ¥5,598~ スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ”ラックレンチ” ミトロイ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ショートストレートめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,099~ ¥999~ O型曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン 税込¥53,878~ ¥48,980~ メガネレンチ (トレー入り) エスコ 税込¥10,912 ¥9,920 バスケットへ メガネレンチセット ミリ TAKAGI 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロングめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 税込¥1,099~ ¥999~ スパナ(インチサイズ) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥736~ ¥669~ 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン 税込¥8,578~ ¥7,798~ ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥3,518~ ¥3,198~ ズンギリレンチ 由良産商 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ エクステンションレンチ Tite-Reach 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチメガネレンチ両口めがねレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります 両口めがねレンチ 片口めがねレンチ 打撃めがねレンチ シェアする マイページ 最近見た商品