300x150x420mm バックパック トート兼用/ネイビー

300x150x420mm バックパック トート兼用/ネイビー エスコ

リュックとトートになる2WAY仕様。
ポケットに小さくまとまるポケッタブルタイプで、トラベルや出張時に重宝します。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×150×420●色:ネイビー●材質:ポリエステル●容量:18L●持ち手:35×550mm アズワン品番65-5659-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61144538 EA927AM-31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61144538 EA927AM-31 64639454 EA927CH-54 EA927CH-54 419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック) エスコ 64639454 419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック) エスコ 1個 2,690 税込2,959 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする