シリコーンシーラント 8060プロ
一成分形シリコーン系シーリング材
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●型番:8060プロ●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:黒●入数(本):10●硬化時間:24時間
アズワン品番65-3897-54
危険物の類別非危険物
内容量1箱(10本)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61144870 | EA930AN-26A | 55504620 | SR-071 |
![]() |
シリコーンシーラント 8060プロ | セメダイン | 1箱(330mL×10本) | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました |