アズワン アズワンの 事務用品 アズワンの 文房具 アズワンの 事務用テープ 37.5x141x63mm テープカッター マグネット付 37.5x141x63mm テープカッター マグネット付 注文コード 貼り付けたままテープ交換ができます。 仕様●サイズ:37.5×141×63mm●重量(g):153●材質:ABS・フェライト磁石・ステンレス・ラバー・PMMA●対応テープサイズ:内径25mm以上、外径56mm以下、幅25mm以下●マグネットで固定されているので、片手でラクラクカット アズワン品番65-3891-93 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA765MB-8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61145055 EA765MB-8 ¥980 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両面テープ(L型4枚補強4枚) 1セット 光興業 税込¥692 ¥629 バスケットへ セロテープ 着色タイプ ニチバン 税込¥2,528~ ¥2,298~ mt 1P たまご 15mm cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ ガラセロテープ シナモンベア cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ セロテープ パック cotta 税込¥1,648~ ¥1,498~ PETハンドカッターテープ(レッド) cotta 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 柄セロテープ レトロキャット cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ mt 1P ローズピンク 15mm cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ mt 1P ひまわり 15mm cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ カートンテープ”6250PF透明” ニチバン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ mt ex 刺繍 15mm cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ ストアテープ 花ビラ赤 ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ ガラセロテープ フレグランス B cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ セロテープ ワンパック 18mm×35m巻 cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セロテープ ワンパック cotta 税込¥1,758~ ¥1,598~ ストアテープ 花ピンク ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ mt 1P コルク 15mm cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ mt EX 図鑑・動物 30mm cotta 税込¥351 ¥319 バスケットへ 柄セロテープ ハーブリーフ cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ 柄セロテープ ハーブフラワー cotta 税込¥670 ¥609 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具事務用テープ事務用テープカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります セロハンテープ 事務用テープカッター 事務用両面テープ メンディングテープ ドラフティングテープ OPPテープ(透明テープ) 事務用補修テープ ラッピング用テープ 装飾用マスキングテープ その他テープ シェアする マイページ 最近見た商品