4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/鉄/200本

4.0x25mm コンクリートビス ナベ頭/鉄/200本 エスコ

プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。

仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:鉄(三価クロメート)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭 アズワン品番65-3899-20 内容量1箱(200本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61145290 EA945SK-21
オープン
695
765 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする