アズワン アズワンの テープ アズワンの 補修・シーリングテープ アズワンの 補修用テープ 400x900mm アルミシート 粘着 400x900mm アルミシート 粘着 注文コード レンジまわりの保護・装飾に。 熱、油汚れに強いのでレンジまわりでも安心して使えます。 仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M112●幅(mm):400●長さ(mm):900●厚さ(mm):0.08●材質:基材/焼付塗装アルミニウム、粘着剤/アクリル系粘着剤●密着用ヘラ付 アズワン品番65-3899-09 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA944SA-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61145439 EA944SA-6 ¥1,340 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 補修・シーリングテープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ丸形テープ ラクテム 税込¥285~ ¥259~ ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル 税込¥406~ ¥369~ (7) パワーテープ アサヒペン 税込¥494~ ¥449~ (105) シールテープ イシグロ 税込¥274~ ¥249~ (1) スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ アルミテープ Jiangyin Danuo Adhesive Products 税込¥2,638~ ¥2,398~ シールテープ カクダイ 税込¥153~ ¥139~ (10) 網戸補修テープ 4個組 ファミリー・ライフ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル 税込¥912~ ¥829~ (5) 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf) 税込¥593~ ¥539~ (2) ダクトテープ 古藤工業(Monf) 税込¥736~ ¥669~ (2) ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 厚手アルミテープ マクセル 税込¥5,168~ ¥4,698~ (5) シールテープ カクダイ 税込¥208~ ¥189~ (32) ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (18) シールテープ カクダイ 税込¥516~ ¥469~ スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル 税込¥1,758~ ¥1,598~ (12) ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) カラーシールテープ カクダイ 税込¥197~ ¥179~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ補修・シーリングテープ補修用テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります 金属テープ シールテープ 補修用テープ シェアする マイページ 最近見た商品