45cm 丸鋸ガイド定規

45cm 丸鋸ガイド定規 - エスコ45cm 丸鋸ガイド定規 - エスコ45cm 丸鋸ガイド定規 - エスコ

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。
竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。
突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。

仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛アズワン品番65-5664-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145737EA851X-32A
オープン
4,730
5,203(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする