562x361x250mm トランスポーター BOXなし

562x361x250mm トランスポーター BOXなし エスコ 562x361x250mm トランスポーター BOXなし エスコ 562x361x250mm トランスポーター BOXなし エスコ 562x361x250mm トランスポーター BOXなし エスコ 562x361x250mm トランスポーター BOXなし エスコ 562x361x250mm トランスポーター BOXなし エスコ

使用可能パーツケース:EA661AA-1,-2,-5,-6,EA661AB-1,-2,-3,-5(AAシリーズなら4個、ABシリーズなら3個入ります。)

仕様●ボックスサイズ:562×361×250(H)mm●材質:ポリプロピレン●耐荷重:40kg●重量:2.3kg●ショルダーストラップ付 アズワン品番65-5663-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61146340 EA661AA-100
オープン
8,440
9,284 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする