曜日別特売

5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シート

5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シート - エスコ5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シート - エスコ5x15mm ゲージマーカー 緑/100枚1シート - エスコ

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。
PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。
盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。

仕様●型番:446-82●サイズ(mm):15×5●厚み:0.075mm●材質:PPステッカー●入数:1シート100枚入●色:緑アズワン品番65-3902-29内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146410EA983HM-2
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする