60mm キャスター ツインホイール・ブレーキ付

60mm キャスター ツインホイール・ブレーキ付 エスコ 60mm キャスター ツインホイール・ブレーキ付 エスコ 60mm キャスター ツインホイール・ブレーキ付 エスコ

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。
ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60GS●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:67mm●プレート式 アズワン品番65-5668-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61146559 EA986PB-60
オープン
1,610
1,771 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする