65x 80x180mm ディスペンサーホルダー
浴室の取り付け面を傷つけません。
ボトルを好きな場所に掛けられて便利です。
浮かせて取り付けができるので、底面がぬめらず衛生的でお掃除もラクラクです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:65×80×180●耐荷重:約1.5kg●材質:本体/ABS樹脂、マグネット/ラバーマグネット●穴径:約Φ32mm●付属品:補助リング/穴径約Φ28mm●マグネットだから壁に貼り付けるだけ●適合品番:EA115MC-10、EA115MH-141A、EA922KE-46
アズワン品番65-3887-32
内容量1個