87mm ポケットレベル マグネット付
ストラップ付
ウレタン樹脂塗装仕上げ
4本線アクリル気泡管
丸型アクリル気泡管
マグネット付
ストラップ付なので持ち運びに便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。
マグネット付で鉄骨工事に便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:87×17×42●重量(g):44●材質:ABS樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番65-3888-85
内容量1個