9.5/ 16 mm 15m 高圧洗浄機大型リール

9.5/ 16 mm 15m 高圧洗浄機大型リール エスコ 9.5/ 16 mm 15m 高圧洗浄機大型リール エスコ

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
高出力が必要な場面も無理なく快適作業。
高圧洗車機の接続に最適です。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。

仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP アズワン品番65-3881-55 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147164 EA115BB-31
オープン
126,000
138,600 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする