A4/240x330x35mm ドキュメントバッグ ブルー
12仕切り、13ポケット
シンプル仕様&しっかり品質のファイルシリーズ。
A4判
書類を機能的に分類できるジャバラ式ポケット。
差し替え見出し紙付き
仕様●型番:2288TSP●サイズ(W×D×H)mm:330×35×240●材質:PP●色:ブルー●収納枚数:260枚(1ポケットに20枚収納した場合)
アズワン品番65-3890-44
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61147417 | EA762CB-541 | 00319743 | 2288TSP |
![]() |
シンプリーズ ドキュメントファイル(透明) | キングジム | 1冊 | ¥599 税込¥659 | 注文コードが変更になりました |