エスコ エスコの 事務用品 エスコの ファイリング エスコの クリヤーホルダー A4/310x220mm セキュリティホルダー ピンク A4/310x220mm セキュリティホルダー ピンク 注文コード 61147435 注文コード 61147435 注文コード 61147435 注文コード 61147435 A4判 厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。 仕様●材質:ポリプロピレン●カラー:ピンク●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●重量(g):52●型番:FL-129CHピンク アズワン品番65-3890-47 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA762CD-102 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61147435 EA762CD-102 オープン ¥230 ¥230 ¥253 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【名入れ】箔押しカラークリアファイル ノーブランド 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【名入れ】透明箔押しクリアファイル ノーブランド 税込¥14,278~ ¥12,980~ B5クリヤーホルダー10P ビュートン 税込¥263 ¥239 バスケットへ B4クリヤーホルダー5P ビュートン 税込¥318 ¥289 バスケットへ クリヤーホルダーA3-5枚パック ビュートン 税込¥318 ¥289 バスケットへ A4クリヤーホルダー10P 名刺 ビュートン 税込¥384 ¥349 バスケットへ スクリーンホルダーA4 10P ビュートン 税込¥395 ¥359 バスケットへ ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 フォトアルバム 花柄 ピンク テージー 税込¥659 ¥599 バスケットへ フォトアルバム 花柄 ブルー テージー 税込¥659 ¥599 バスケットへ スライドクリップファイル はさんどーる A4 クリア テージー 税込¥175 ¥159 バスケットへ A4クランプファイル ビュートン 税込¥252 ¥229 バスケットへ A4クランプファイル ビュートン 税込¥252 ¥229 バスケットへ A4リングファイル ビュートン 税込¥329 ¥299 バスケットへ A4クランプファイル ビュートン 税込¥274 ¥249 バスケットへ 名刺ホルダー240名 ビュートン 税込¥417 ¥379 バスケットへ 名刺ホルダーA4-200名 ビュートン 税込¥428 ¥389 名刺ホルダー120名 ビュートン 税込¥263 ¥239 バスケットへ A4名刺ホルダー(500名) ブルー ビュートン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 名刺ホルダー用ポケット10P ビュートン 税込¥307 ¥279 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングクリヤーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります ファイル クリヤーブック クリヤーホルダー レールクリヤーホルダー 収納ボックス/ケース インデックス/リフィル クリップボード 名刺ホルダー 製本道具 アルバム カードケース(書類保護ケース) シェアする マイページ 最近見た商品