AC100-200V/10W/電球/LED ソケット一体型

AC100-200V/10W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

電球の盗難防止にも効果抜群です。

仕様●消費電力:10W●光色:昼光色●全光束(lm):1250●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ60×1140mm●コード長:1m●重量:190g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず アズワン品番65-3889-52 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147496 EA758XN-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする