AC100V/ 100W 作業灯/LED コード5.0m

AC100V/ 100W 作業灯/LED コード5.0m エスコ AC100V/ 100W 作業灯/LED コード5.0m エスコ

屋外型
夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器

仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147584 EA814DL-41A
オープン
72,800
80,080 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする