AC100V/ 90W 卓上バンドソー

AC100V/ 90W 卓上バンドソー エスコ

仕様●型番:TBS-50●電源:AC100V●電流:1A●消費電力:90W●加工能力(厚み):軟材/80mm硬材/50mmアルミ/20mm鉄/10mm真鍮・銅/15mmプラスチック/30mm●鋸刃サイズ(周長):1,060mm●帯鋸刃周速数:2.1~3.3m/s●テーブル傾斜角:0~45°(右)●テーブル寸法:200×200mm●サイズ:395×285×490(H)mm●コード長:1.7m●重量:6.0kg●用途:木材、アルミの直線、曲線切りに●付属品:鋸刃/幅5mm×14山、角切りガイド、L型レンチ(大5・中2.5・小2mm/各1本)、集塵ダクト用ゴムパイプ(36mm)●無段変速●集じん機取付可能●回転数が調節できる回転数調整ダイヤル付 アズワン品番65-5658-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147670 EA854YA-10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする