AC100V/650W 675ml コーヒーメーカー レッド

AC100V/650W 675ml コーヒーメーカー レッド エスコ AC100V/650W 675ml コーヒーメーカー レッド エスコ AC100V/650W 675ml コーヒーメーカー レッド エスコ AC100V/650W 675ml コーヒーメーカー レッド エスコ AC100V/650W 675ml コーヒーメーカー レッド エスコ AC100V/650W 675ml コーヒーメーカー レッド エスコ

シーンや人数に合わせてステンレスサーバー、ステンレスマグ、コーヒーカップへの抽出が選べます
ステンレスサーバー丸洗いOK(水中に放置しないでください)
浄水機能付でカルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。

仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-KV50●容量:675ml (コーヒーカップ5杯分)●カラー:レッド●消費電力:650W●サイズ:240(W)×165(D)×315(H)mm●重量:2.4kg●方式:ドリップ式●コード長さ:1.3m●電源:100V(50/60Hz)●付属品:軽量スプーン、トレー、受皿、ペーパーフィルター2枚●「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」●はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」●カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」●フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずく漏れ防止機構●抽出後は自動で電源が切れる「自動OFF機能」 アズワン品番65-3891-27 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147907 EA763AQ-52A
オープン
16,100
17,710 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする