ACアダプタ 5V 2A

ACアダプタ 5V 2A - UNIFIVE

UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率

仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147995UN312-0520-EIAJ-2
2,270
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする