AC電源式デスクライト 650ルーメン ルミサス 白

AC電源式デスクライト 650ルーメン ルミサス 白 GENTOS

眼のことを考えたデスクライト:高演色(Ra95)LEDによりブルーライトを軽減し、太陽光に近い自然な光を実現。眼が疲れにくい。
3段階調光:スイッチ操作で明るさを3段階に調節できる。
フレキシブルアームで光の方向・向きを自由に調節できる。
広範囲照射の実用タイプ(JIS-AA形相当)
プッシュスイッチ

仕様●使用光源:高演色(Ra95)チップタイプ白色LED×12個●明るさ(約):650ルーメン(Highモード)/420ルーメン(Midモード)/85ルーメン(Ecoモード)●直下照度(35cm最大時):1600ルクス●入力電圧:DC12V●入力電流:720mA●消費電力:8.7W●電源:ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V 720mA)●本体サイズ(約):W100×H400×D420mm●本体質量(約):810g アズワン品番65-6486-16 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61148090 DK-R170WH
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする