曜日別特売

Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS

Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS - オーグ

外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。
欧州では公的機関でも採用されている製品です。
※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。

仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450%アズワン品番65-3907-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148975WAT-203
49,800
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする