Bluetooth対応フラットスケール 1箱 2台入

Bluetooth対応フラットスケール 1箱 2台入 seca (セカ) Bluetooth対応フラットスケール 1箱 2台入 seca (セカ)

Bluetoothで測定値の送信可能。
安全性に優れたゴム製の計量台。
測定値を読み取りやすい大きな液晶ディスプレイ。
計量台を足でタッチするだけで電源を入れられるため、簡単に測定可能。
簡単に体重管理ができるGoogleFitやAppleHealthと連携可能。

仕様●サイズ:W433×D373×H47mm●計量台サイズ:W400×D300×H45mm●重さ:2.9kg●材質:スチール、ABS樹脂●最大計量:200kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池x4本 アズワン品番65-5605-12 内容量1箱(2台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61148984 seca 813 bt
53,000
49,980
54,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする