DC12~24V 工事用LEDルーフ灯 青
シガーライター用
底部にマグネット付
シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。
寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下での使用に耐え、大型車両や工事車両の警告灯、高速道路の警告灯、セキュリティの警告灯などいろんな場面で使用可能です。
モーターレスで振動に強く、300カンデラ以下青色全灯のみの工事用安全ルーフ灯です。
モーターレスのための耐振動に優れ、長寿命です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。
仕様●メーカー:日恵製作所●型番:NY9256-1BT●カラー:青●定格電圧:DC12~24V●コード長:3.6m●光源:LED球●光度:255cd(最大値)●サイズ:185×142×130mm●重量:980g●材質:レンズ/PC、 ボディ/アルミニウム●保護等級:IP66●仕様:ブザー無●消費電力:16W●LED数:3W×12●回転数:50~250回/分●使用温度範囲:-30~65℃●動作:全灯(点灯)のみ●固定方式:マグネット着脱式●使用方法:ルーフに取付走行可
アズワン品番65-3902-19
内容量1台