WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 制御機器 WURTH ELEKTRONIKの 接続・省配線(制御機器) WURTH ELEKTRONIKの コネクタ・コネクタ付ケーブル FFCジャンパケーブル 12芯 FFCジャンパケーブル 12芯 注文コード 61150515 仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A アズワン品番65-7400-99 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 686712225001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61150515 686712225001 ¥1,950 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 端子カバー マルヤス電業 税込¥54 ¥49 バスケットへ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルコネクタ付ケーブルその他コネクタ付ケーブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります その他コネクタ付ケーブル シリアルケーブル GOTケーブル シェアする マイページ 最近見た商品