FFCジャンパケーブル 12芯

FFCジャンパケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWR-FFC折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180°>20回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度:-30→+105℃耐久性:20回の挿抜回数接触抵抗:20mΩULSUB-758準拠の難燃性等級

仕様●線間ピッチ:1mm●極数:12●定格電流:1 A アズワン品番65-7400-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61150524 686712141001
1,600
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする