BOURNS
LANトランス 1セット 350個入
仕様
●入数:1リール(350個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:27.8 x 7.6 x 8.35mm●奥行き:8.35mm
アズワン品番
65-7212-30
内容量
1セット(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151635
SM13143EL
¥
263,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください