MLCC 1μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
Yageo1μFコンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7105-25
内容量1セット(3000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~