MLCC 47μF 25V dc 1袋 500個入

MLCC 47μF 25V dc 1袋 500個入 村田製作所

用途-この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。

仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7157-77 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61154234 RDEC71E476MWK1H03B
119,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする