MLCC 6.8pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入
この製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適ですこの製品は、高周波特性を改善し、高Q値及び低ESRによる電力消費の削減に貢献しますVHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高Q、低ESRを実現します高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高Q、低ESRを実現しました厳格な精度に使用可能標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています用途携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイス
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7127-19
内容量1セット(1000個)