N-EXTRIPPER 美観 5L
3Dsystems社3Dプリンター専用サポート洗浄液です。
EXTRIPPERJAM使用後の仕上剤として使用します。
加温60℃~/超音波
最後にお湯ですすいで完了です。
造形モデルに付着したJAMとサポート材の混合残渣を除去し、完全脱脂します。
環境にも配慮した成分のため安心してお取り扱いいただけます。
仕様●規格:5L入り●荷姿:バックインBOX(専用コックノズル付)●不燃液体
アズワン品番65-5722-97
内容量1箱
3Dsystems社3Dプリンター専用サポート洗浄液です。
EXTRIPPERJAM使用後の仕上剤として使用します。
加温60℃~/超音波
最後にお湯ですすいで完了です。
造形モデルに付着したJAMとサポート材の混合残渣を除去し、完全脱脂します。
環境にも配慮した成分のため安心してお取り扱いいただけます。