貝印 貝印の 介護用品 貝印の 入浴関連 貝印の 入浴用品 PCハンドルマユ毛抜き/ツイーザー/コスメ PCハンドルマユ毛抜き/ツイーザー/コスメ 注文コード 61155126 マユの形を美しく整えたり、ムダ毛の除去に役立つ毛抜き/ツイーザー/コスメです。 すべり止め付で使いやすい設計となっています。 仕様●材質:金属部/ステンレススチール アズワン品番65-3349-57 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HC-0935 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61155126 HC-0935 ¥350 ¥339 ¥339 ¥373 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴小物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビナール カーラー ノーブランド 税込¥879~ ¥799~ いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入 白元アース 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ HERSバスラボ 1ケース 白元アース 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ レザーバックミラー 小野シャンブル 税込¥4,288 ¥3,898 PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ コイズミ 税込¥20,878 ¥18,980 ドライヤーホルダー SHシリーズ 小野シャンブル 税込¥3,518 ¥3,198 スタンドミラー 400×320×180mm CKシリーズ 小野シャンブル 税込¥10,998 ¥9,998 業務用薬用入浴剤 ノボピン 紀陽除虫菊 税込¥21,978 ¥19,980 業務用薬用入浴剤 ノボピン 紀陽除虫菊 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 上部 タオル収納ケース 小野シャンブル 税込¥89,078~ ¥80,980~ スタンドミラー 560×360×250mm CKシリーズ 小野シャンブル 税込¥36,278 ¥32,980 いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入 白元アース 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 関孫六 薄刃ハサミ #000HCシリーズ 貝印 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 関孫六 薄刃ハサミ #000HCシリーズ 貝印 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 研磨 R4605シリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥34,078~ ¥30,980~ ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8908Wシリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥8,688~ ¥7,898~ タオル掛 R1623シリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥2,968~ ¥2,698~ ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2207シリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 鋏 白鳥 スーパー 東京理器 税込¥14,278~ ¥12,980~ 湯った~り トマト 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連入浴用品入浴小物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります 介護洗面器 シャワー・洗髪用品 足浴器 入浴小物 シェアする マイページ 最近見た商品