SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、1.5kΩの抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W アズワン品番65-7069-84 内容量1セット(5000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61156325 ERJHP6J152V
30,600
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする