SMDレジスタ 13kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

SMDレジスタ 13kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

YageoRCシリーズ13kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6987-52 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61157156 RC0402FR-0713KL
92
91
100 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする