SMDレジスタ 270Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YageoRCシリーズ270は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
内容量1セット(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~