SMDレジスタ 3kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YageoRCシリーズ73kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番65-6989-66
内容量1セット(100個)
YageoRCシリーズ73kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A