SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

SMDレジスタ 4.7Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W アズワン品番65-6993-11 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61160017 RC0402JR-074R7L
87
86
95 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする