高儀 高儀の マスク 高儀の 一般・作業マスク 高儀の クリーンルーム用マスク TAKAGI 排気弁付作業マスクN95 3枚入 TAKAGI 排気弁付作業マスクN95 3枚入 注文コード 清掃作業に 花粉対策に 米国規格N95合格品 仕様●マスク材質:不織布(付属)3枚入 アズワン品番65-6908-15 内容量1組(3枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61162135 - ¥1,090 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般・作業マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ピンク 個装30枚入×48箱セット つばさ 税込¥37,838 ¥34,398 バスケットへ フラワーマスクBloom 5枚入×240個入 ヨコイ 税込¥51,214 ¥46,558 バスケットへ TSUBASAサージカルファイスマスク ワイド オーバヘッドタイプ 50枚入×40箱セット つばさ 税込¥29,588 ¥26,898 バスケットへ さらふわ エッセンシャルマスク ヨコイ 税込¥582 ¥529 H315PG呼吸快適マスク ピンク30P ピップ 税込¥879 ¥799 バスケットへ 3D立体マスク スマートタイプ バイカラー ミルクティー ふつうサイズ 1個 10枚入 iiもの本舗 税込¥328 ¥298 バスケットへ UV リアリークール フェイスカバー アルファックス 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ H292PG保湿快適マスク16P ピップ 税込¥878 ¥798 バスケットへ DewAir masmake 3D Mask 小津産業 税込¥351 ¥319 バスケットへ 給食用マスク ガーゼ2枚組 サンフレイムジャパン 税込¥186 ¥169 バスケットへ エコマスク (100枚入) TRUSCO 税込¥784 ¥713 バスケットへ TB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ホワイト 個装30枚入×48箱セット つばさ 税込¥37,838 ¥34,398 バスケットへ H244ガーゼマスク 3枚入 ピップ 税込¥329 ¥299 バスケットへ H313PG呼吸快適マスク ふつう30P ピップ 税込¥879 ¥799 バスケットへ すっきり小顔マスク ベージュ×ネイビー 30枚入×48個入 ヨコイ 税込¥30,413 ¥27,648 バスケットへ TB 3Dサージカルマスク クラスⅠ ベージュ 個装30枚入×48箱セット つばさ 税込¥37,838 ¥34,398 バスケットへ H326PG呼吸快適マスクふつう100P ピップ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ さわやかフィットマスク ふつう 60枚入 LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ TSUBASAサージカルファイスマスク オーバヘッドタイプ 50枚入×40箱セット つばさ 税込¥22,988 ¥20,898 バスケットへ TSUBASAサージカルフェイスマスク ふつうサイズ ピンク 50枚入×40箱セット つばさ 税込¥20,788 ¥18,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク一般・作業マスククリーンルーム用マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります サージカルマスク 汎用マスク 米国検定区分N95対応マスク 取替え式マスク 透明マスク 避難用マスク 実験用マスク 接触冷感・布マスク クリーンルーム用マスク スプレー 一般・作業マスク フィルター 一般・作業マスク その他 一般・作業マスク シェアする マイページ 最近見た商品