アルファ
W-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット60mm
キーインノブタイプケースロック
ピッキングに強いディンプルキー5本付
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様
●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレス
アズワン品番
65-6672-23
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162774
D36-60
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください