アイガー 折畳式ミニCOBライト

アイガー 折畳式ミニCOBライト EIGERTOOL(アイガーツール)

折り畳みができるため、コンパクトでどこへでも持ち運ぶことが出来るLEDライトです。

仕様●直径×高さ(mm):34×190●折り畳み時H110●電源:USB充電式●充電時間:3時間●連続点灯時間:弱/8時間、強/4時間●全光束:250lm●付属品:USBケーブル●商品番号:ZLI3501●カタログコード:8-2555-1001 アズワン品番65-3881-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163228 -
3,500
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする