アイロンミトン アイマット ホワイト

アイロンミトン アイマット ホワイト 山崎実業

ハンガーに掛けた状態で、手軽にアイロン掛けできる!スチーム対応のアイロンミトン

仕様●品質表示:表面布/綿100%、掛け面/綿100%(アルミコーティング)、メッシュポケット/ポリエステル、クッション材/ポリウレタンフォーム・フィルムシート●商品サイズ:約W18×D4×H29.5cm●個装サイズ:約W25×D14×H35.5cm●ケース入数:60個入●※1個あたりの価格です。 アズワン品番65-5555-96 内容量1個
注意
●※1個あたりの価格です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163289 3361
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする