アイロン収納マット ネコ ホワイト

アイロン収納マット ネコ ホワイト 山崎実業

バッグを広げるとアイロンマットに早変わり。アイロン掛け後は収納OK!

仕様●品質表示:掛け面/綿100%(アルミコーティング)、裏面綿・ポリエステル、中綿/ポリエステル、クッション材/ポリウレタンフォーム●商品サイズ:約W33×D18×H18cm●個装サイズ:約W12.5×D4×H62cm●ケース入数:24個入●※1個あたりの価格です。 アズワン品番65-5555-32 内容量1個
注意
●※1個あたりの価格です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163298 2690
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする