曜日別特売

アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本

アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本 - 燕物産アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本 - 燕物産アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本 - 燕物産アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本 - 燕物産アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本 - 燕物産アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本 - 燕物産アウラ デザートスプーン 18-8ステンレスカトラリー 1本 - 燕物産

『アウラ』は、1987年ウイルキンズ社デザイナーWalterStorr(ウォルター・ストール)の手による逸品です。
抜群のプロポーションが特長で発売以来ドイツ、北欧を中心にヨーロッパのロングセラーでした。
現在は日本のみで販売するカトラリーです。
燕物産は1980年からドイツで歴史あるシルバー工房『ウイルキンズ社』とのライセンス契約により、新潟県燕市のメーカー工場でステンレスカトラリーを製造しています。
丸みのあるハンドルは、通常は4.5mmの一枚板から"熱間鍛造"で作りますが、燕物産は"冷間鍛造"で仕上げることに成功した製造がむずかしい製品です。
この技術が認められ、通常海外製造ライセンス製品は"BSF"と刻印されますが、"WILKENS"の刻印が認められています。
カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。
技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。
厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。
業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!
食洗器対応

仕様●材質:18-8●全長:181mm●包装:1本ずつPE袋入れアズワン品番65-3907-82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163316-
2,660
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする