アクアブリーズ PEBBLE

アクアブリーズ PEBBLE カテックス

手になじむ小石のようなフォルム
コンパクトで携帯できるミストディフューザー
内蔵の水容器に水とお好きな香りのエッセンシャルオイル、ハーブウォーターや化粧水などを入れてお使い下さい。
微細なミストの粒子は、お肌にやさしく潤いを与えてくれます。
充電式なので、お部屋・化粧室・オフィス・車の中・旅行先・ホテルなど、場所を選ばずに、アロマをお楽しみいただけます。

仕様●サイズ:長さ74mm×幅33mm×高さ119mm●重量:約78.5g●材料:PP●電源:5V-0.6A●水タンク容量:約16mL●使用範囲:10~15cm(顔の回り)●リチウムバッテリー:3.7V-600mAh●付属品:USBケーブル(タイプC)、スタンド、補充用ボトル、ポーチ アズワン品番65-5713-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163377 BL-027RW
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする