曜日別特売

アダプター 1.5/2.0ml チューブ用 4個入

アダプター 1.5/2.0ml チューブ用 4個入 - SIGMA(シグマ)

TWステージタイプ(61-759-14-1~3、61-759-15-1~3)用のオプション収納ボックスです。本体付属のステージを取り外して設置してください。天板は棚板としてお使いいただけます。

仕様●内径:11.1×38.5mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:1.5~2ml チューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3844-78内容量1パック(4個)
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163535SGM14082
17,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする