インバータ V1000 230 V 4 kW

インバータ V1000 230 V 4 kW オムロンヘルスケア

V1000インバータ-単相及び三相
電流ベクトル制御高い始動トルク(200%/0.5Hz)速度制御範囲:1:100二重定格:ND120%/1分及びHD150%/1分IM及びPMモータ制御オンラインチューニング低ノイズ、低キャリアテクノロジー寿命10年の設計内蔵フィルタねじなし端子メモリバックアップ付き制御端子24Vdc制御ボード電源オプションフィールドバス通信:Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット安全性の組み込み(EN954-1安全CAT。3)CE、UL、cUL、TUV

仕様●許容入力:4 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:21 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:180mm アズワン品番65-7265-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61164296 VZAB4P0BAA
188,000
179,800
197,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする