オムロン電子体温計

オムロン電子体温計 - オムロンヘルスケアオムロン電子体温計 - オムロンヘルスケア

Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理
施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる
通信機能付き20秒予測式体温計
電池交換が可能
流水洗い可能でいつでも清潔
携帯・保管に便利な収納ケース付き
自動的に電源オフ

仕様●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3864-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164838MC-6810T2
10,000
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする