仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μmアズワン品番65-4340-31内容量1個