キッチンシャワー

キッチンシャワー アズワン

ワンタッチレバーで水流が2タイプに変化(シャワーとストレートに切り替え可能です)
ストレートにしてもフィルター(中アミ)が入っており水はねしません。
構成部品は全て取り外し洗浄することが出来ます。
本体はゴムなので首振り自在です.
飲食店や病院、ご家庭の軒先の流し台でよく使われています。
本体が蛇腹なので流しの隅々までシャワーで洗えます。(角型、Φ22まで)
材質が合成ゴムなので耐久性に優れています。
お湯(90℃以下)にも使用可能。

仕様●サイズ:58(W)×58(D)×55(H)mm●重量(g):38●材質:合成ゴム、18-8ステンレス アズワン品番65-3883-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61165276 EA468MH-1
940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする