くっつかないマイホイル 25m 30個入

くっつかないマイホイル 25m 30個入 - UACJ製箔くっつかないマイホイル 25m 30個入 - UACJ製箔くっつかないマイホイル 25m 30個入 - UACJ製箔くっつかないマイホイル 25m 30個入 - UACJ製箔くっつかないマイホイル 25m 30個入 - UACJ製箔くっつかないマイホイル 25m 30個入 - UACJ製箔くっつかないマイホイル 25m 30個入 - UACJ製箔
(1件のレビュー)

【Yourfoilマイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。
シリコンホイルだから、お料理とくっつき知らず
30cm幅の業務用シリコンホイル
調理器具が汚れず、後片付け簡単で作業効率UP

仕様●サイズ(幅×長さ×厚み):30cm×25m×11μm●材質:アルミ、シリコン樹脂アズワン品番65-4350-23内容量1ケース(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611656080197
27,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 料理全般
建設業・工事業

くっつかないホイルの中で一番コスパが良いと思われるので二度目の購入です。
数年後に再度購入するでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする